€ 51,98/ stukexcl. btw
€ 62,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 623..-A-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 31 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 35.5 kN |
Statisch draaggetal | 19.2 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.33 kN |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.65 kg |
Gewicht | 1.433 lb |
da_min | 44 mm |
B | 31 mm |
D | 80 mm |
d | 35 mm |
D1 | 66.9 mm |
d1 | 50.07 mm |
D2 | 70.1 mm |
d2 | 46.2 mm |
Da_max | 71 mm |
ra | 1.5 mm |
€ 84,06/ stukexcl. btw
€ 101,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026