Eriks
FAG

FAG 62306-A-2RSR, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 30 mm ID, 72 mm OD, 27 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11667616
  • Fabrikant:4012802584813
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 42,45/ stukexcl. btw

€ 51,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
623..-A-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
27 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
30 kN
Statisch draaggetal
15.8 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.09 kN
Grenstoerental
6000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.486 kg
Gewicht
1.071 lb
da_min
37 mm
B
27 mm
D
72 mm
d
30 mm
D1
59.33 mm
d1
44.7 mm
D2
61.3 mm
Da_max
65 mm
ra
1 mm