Eriks
FAG

FAG 62305-A-2RSR-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 25 mm ID, 62 mm OD, 24 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:12624315
  • Fabrikant:4012802331295
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 29,98/ stukexcl. btw

€ 36,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
623..-A-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
25 kN
Statisch draaggetal
12.1 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.84 kN
Grenstoerental
7300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.316 kg
Gewicht
0.697 lb
da_min
32 mm
B
24 mm
D
62 mm
d
25 mm
D1
50.51 mm
d1
36.55 mm
D2
52.75 mm
d2
33.6 mm
Da_max
55 mm
ra
1 mm