Eriks
FAG

FAG 62304-A-2RSR-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 20 mm ID, 52 mm OD, 21 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:12624314
  • Fabrikant:4012802331240
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 23,06/ stukexcl. btw

€ 27,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
623..-A-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
21 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
16.9 kN
Statisch draaggetal
7.9 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.56 kN
Grenstoerental
8900 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.2 kg
Gewicht
0.441 lb
da_min
27 mm
B
21 mm
D
52 mm
d
20 mm
D1
42.2 mm
d1
30 mm
D2
45.1 mm
Da_max
45 mm
ra
1 mm