€ 961,49/ stukexcl. btw
€ 1.163,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Breedte | 45 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 187 kN |
Statisch draaggetal | 168 kN |
Referentietoerental | 3350 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 8.1 kN |
Grenstoerental | 4350 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 11.922 kg |
Gewicht | 26.283 lb |