Eriks
FAG

FAG 6224-J20AA-C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 120 mm ID, 215 mm OD, 40 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:14180307
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. De eenrijge groefogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
40 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
154 kN
Statisch draaggetal
123 kN
Referentietoerental
4250 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
6.4 kN
Grenstoerental
4200 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
5.52 kg
Gewicht
12.17 lb