€ 1.336,08/ stukexcl. btw
€ 1.616,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 622 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 38 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 153 kN |
Statisch draaggetal | 117 kN |
Referentietoerental | 4500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 6.5 kN |
Grenstoerental | 5800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 5.4 kg |
Gewicht | 11.905 lb |