Eriks
FAG

FAG 6222, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 110 mm ID, 200 mm OD, 38 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667605
  • Fabrikant:4012801077828
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 264,57/ stukexcl. btw

€ 320,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
38 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
153 kN
Statisch draaggetal
117 kN
Referentietoerental
4500 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
6.5 kN
Grenstoerental
4450 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
4.445 kg
Gewicht
9.8 lb
Alternatieven

€ 347,31/ stukexcl. btw

€ 420,25incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026