Eriks
FAG

FAG 6222-2Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 110 mm ID, 200 mm OD, 38 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667606
  • Fabrikant:4012801203869
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 304,35/ stukexcl. btw

€ 368,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
622
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
38 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
153 kN
Statisch draaggetal
117 kN
Referentietoerental
4500 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
6.5 kN
Grenstoerental
3800 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
4.345 kg
Gewicht
9.579 lb
Alternatieven

€ 433,45/ stukexcl. btw

€ 524,47incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026