€ 83,97/ stukexcl. btw
€ 101,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 622 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 44.5 kN |
Statisch draaggetal | 29 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.77 kN |
Grenstoerental | 3900 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.717 kg |
Gewicht | 1.581 lb |
€ 98,18/ stukexcl. btw
€ 118,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026