€ 52,67/ stukexcl. btw
€ 63,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 622..-A-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 23 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 34.5 kN |
Statisch draaggetal | 20.4 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.41 kN |
Grenstoerental | 4650 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.489 kg |
Gewicht | 1.078 lb |
da_min | 52 mm |
B | 23 mm |
D | 85 mm |
d | 45 mm |
D1 | 72.7 mm |
d1 | 57.55 mm |
D2 | 76.6 mm |
d2 | 55 mm |
Da_max | 78 mm |
ra | 1 mm |