€ 25,61/ stukexcl. btw
€ 30,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 622 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 20.7 kN |
Statisch draaggetal | 11.3 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.78 kN |
Grenstoerental | 6600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.25 kg |
Gewicht | 0.551 lb |
€ 33,21/ stukexcl. btw
€ 40,18incl. btw
61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026