Eriks
FAG

FAG 62205-A-2RSR, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 25 mm ID, 52 mm OD, 18 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667595
  • Fabrikant:4012802330427
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
622
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
14.9 kN
Statisch draaggetal
7.9 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.54 kN
Grenstoerental
7900 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.154 kg
Gewicht
0.34 lb
Alternatieven

€ 25,76/ stukexcl. btw

€ 31,17incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026