Eriks
FAG

FAG 62203-A-2RSR, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 17 mm ID, 40 mm OD, 16 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667592
  • Fabrikant:4012802330311
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 16,48/ stukexcl. btw

€ 19,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
622
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
10 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.355 kN
Grenstoerental
11100 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.085 kg
Gewicht
0.187 lb
Alternatieven

€ 20,93/ stukexcl. btw

€ 25,33incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026