Eriks
FAG

FAG 62202-A-2RSR, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 15 mm ID, 35 mm OD, 14 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11832909
  • Fabrikant:4012802330250
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 15,06/ stukexcl. btw

€ 18,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
622..-A-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
8.2 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.22 kN
Grenstoerental
12700 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.056 kg
Gewicht
0.123 lb
da_min
19.2 mm
B
14 mm
D
35 mm
d
15 mm
D1
29.05 mm
d1
21.05 mm
D2
30.56 mm
Da_max
30.8 mm
ra
0.6 mm
Alternatieven

€ 19,16/ stukexcl. btw

€ 23,18incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026