€ 15,06/ stukexcl. btw
€ 18,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 622..-A-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 8.2 kN |
Statisch draaggetal | 3.75 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.22 kN |
Grenstoerental | 12700 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.056 kg |
Gewicht | 0.123 lb |
da_min | 19.2 mm |
B | 14 mm |
D | 35 mm |
d | 15 mm |
D1 | 29.05 mm |
d1 | 21.05 mm |
D2 | 30.56 mm |
Da_max | 30.8 mm |
ra | 0.6 mm |