€ 210,72/ stukexcl. btw
€ 254,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 34 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 130 kN |
Statisch draaggetal | 93 kN |
Referentietoerental | 4800 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 5.5 kN |
Grenstoerental | 4250 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 3.36 kg |
Gewicht | 7.408 lb |
da_min | 112 mm |
B | 34 mm |
D | 180 mm |
d | 100 mm |
D1 | 154.94 mm |
d1 | 124.7 mm |
D2 | 158.9 mm |
Da_max | 168 mm |
ra | 2.1 mm |
€ 274,08/ stukexcl. btw
€ 331,64incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026