€ 396,46/ stukexcl. btw
€ 479,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 32 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 116 kN |
Statisch draaggetal | 82 kN |
Referentietoerental | 4950 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 4.8 kN |
Grenstoerental | 6900 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 3.2 kg |
Gewicht | 7.055 lb |