€ 158,42/ stukexcl. btw
€ 191,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 32 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 116 kN |
Statisch draaggetal | 82 kN |
Referentietoerental | 4950 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 4.8 kN |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 2.73 kg |
Gewicht | 6.019 lb |
€ 206,40/ stukexcl. btw
€ 249,74incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026