Eriks
FAG

FAG 6219-2RSR, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 95 mm ID, 170 mm OD, 32 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667584
  • Fabrikant:4012801278126
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 206,80/ stukexcl. btw

€ 250,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
32 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
116 kN
Statisch draaggetal
82 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
4.8 kN
Grenstoerental
2260 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
2.76 kg
Gewicht
6.085 lb
Alternatieven

€ 292,06/ stukexcl. btw

€ 353,39incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026