€ 170,91/ stukexcl. btw
€ 206,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 30 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 102 kN |
Statisch draaggetal | 74 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 4.5 kN |
Grenstoerental | 2380 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 2.29 kg |
Gewicht | 5.049 lb |
€ 222,02/ stukexcl. btw
€ 268,64incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026