€ 122,37/ stukexcl. btw
€ 148,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 28 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 89 kN |
Statisch draaggetal | 64 kN |
Referentietoerental | 5300 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 4.05 kN |
Grenstoerental | 5700 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.86 kg |
Gewicht | 4.101 lb |
da_min | 96 mm |
B | 28 mm |
D | 150 mm |
d | 85 mm |
D1 | 129.79 mm |
d1 | 106.2 mm |
D2 | 133.8 mm |
Da_max | 139 mm |
ra | 2 mm |
€ 159,55/ stukexcl. btw
€ 193,06incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026