€ 86,62/ stukexcl. btw
€ 104,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 26 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 77 kN |
Statisch draaggetal | 55 kN |
Referentietoerental | 5500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.65 kN |
Grenstoerental | 7300 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.432 kg |
Gewicht | 3.157 lb |
€ 72,83/ stukexcl. btw
€ 88,12incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026