Eriks
FAG

FAG 6215-J20AA-C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 75 mm ID, 130 mm OD, 25 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:14180357
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. De eenrijge groefogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 664,92/ stukexcl. btw

€ 804,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
70 kN
Statisch draaggetal
49 kN
Referentietoerental
5900 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.3 kN
Grenstoerental
7800 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.16 kg
Gewicht
2.557 lb