€ 72,58/ stukexcl. btw
€ 87,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 25 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 70 kN |
Statisch draaggetal | 49 kN |
Referentietoerental | 5900 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.3 kN |
Grenstoerental | 7800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.158 kg |
Gewicht | 2.553 lb |
€ 62,25/ stukexcl. btw
€ 75,32incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026