Eriks
FAG

FAG 6214-M-C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 70 mm ID, 125 mm OD, 24 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:12624281
  • Fabrikant:4012801203388
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 329,98/ stukexcl. btw

€ 399,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
66 kN
Statisch draaggetal
44 kN
Referentietoerental
6100 tr/min
Grenstoerental
10600 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
2.826 lb