€ 608,74/ stukexcl. btw
€ 736,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 66 kN |
Statisch draaggetal | 44 kN |
Referentietoerental | 6100 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3 kN |
Grenstoerental | 8200 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.07 kg |
Gewicht | 2.359 lb |