Eriks
FAG

FAG 6214, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 70 mm ID, 125 mm OD, 24 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667566
  • Fabrikant:4012801077316
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 66,07/ stukexcl. btw

€ 79,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
66 kN
Statisch draaggetal
44 kN
Referentietoerental
6100 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3 kN
Grenstoerental
8200 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.05 kg
Gewicht
2.315 lb
Alternatieven

€ 55,24/ stukexcl. btw

€ 66,84incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026