Eriks
FAG

FAG 6213, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667563
  • Fabrikant:4012801076609
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 59,48/ stukexcl. btw

€ 71,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
63 kN
Statisch draaggetal
41.5 kN
Referentietoerental
6300 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.85 kN
Grenstoerental
8600 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.95 kg
Gewicht
2.094 lb
Alternatieven