€ 47,30/ stukexcl. btw
€ 57,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 22 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 57 kN |
Statisch draaggetal | 36.5 kN |
Referentietoerental | 6800 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.55 kN |
Grenstoerental | 7900 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.775 kg |
da_min | 69 mm |
B | 22 mm |
D | 110 mm |
d | 60 mm |
D1 | 95.82 mm |
d1 | 75.75 mm |
D2 | 97.68 mm |
Da_max | 101 mm |
ra | 1.5 mm |