Eriks
FAG

FAG 6211-M-C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 55 mm ID, 100 mm OD, 21 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:12624264
  • Fabrikant:4012801276191
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 184,10/ stukexcl. btw

€ 222,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
21 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
46 kN
Statisch draaggetal
29 kN
Referentietoerental
7500 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.77 kN
Grenstoerental
12300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.74 kg
Gewicht
1.631 lb