€ 39,58/ stukexcl. btw
€ 47,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 21 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 50 kN |
Statisch draaggetal | 29 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.02 kN |
Grenstoerental | 5800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.595 kg |
Gewicht | 1.312 lb |