Eriks
FAG

FAG 6211-2Z-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 55 mm ID, 100 mm OD, 21 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11832867
  • Fabrikant:4012801164535
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 35,03/ stukexcl. btw

€ 42,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
21 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
46 kN
Statisch draaggetal
29 kN
Referentietoerental
7500 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.77 kN
Grenstoerental
8000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.64 kg
Gewicht
1.411 lb
da_min
64 mm
B
21 mm
D
100 mm
d
55 mm
D1
86.16 mm
d1
68.65 mm
D2
88.2 mm
Da_max
91 mm
ra
1.5 mm