Eriks
FAG

FAG 6210-C, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:13243326
  • Fabrikant:4054364443153
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager
Gewijzigde inwendige constructie Generation C.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 25,78/ stukexcl. btw

€ 31,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
40 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Referentietoerental
9200 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.61 kN
Grenstoerental
9900 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.445 kg
Alternatieven

€ 22,62/ stukexcl. btw

€ 27,37incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026