€ 29,68/ stukexcl. btw
€ 35,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 40 kN |
Statisch draaggetal | 23.2 kN |
Referentietoerental | 9200 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.61 kN |
Grenstoerental | 9900 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.449 kg |
Gewicht | 0.99 lb |