€ 33,55/ stukexcl. btw
€ 40,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 40 kN |
Statisch draaggetal | 23.2 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.61 kN |
Grenstoerental | 6500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.447 kg |
Gewicht | 0.985 lb |