Eriks
FAG

FAG 6210-C-2HRS-C3, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:13243328
  • Fabrikant:4054364506742
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellagerGewijzigde inwendige constructie Generation C.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 33,55/ stukexcl. btw

€ 40,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
40 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.61 kN
Grenstoerental
6500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.447 kg
Gewicht
0.985 lb