Eriks
FAG

FAG 6209-2RSR, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667395
  • Fabrikant:4012801071413
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 28,30/ stukexcl. btw

€ 34,24incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
33 kN
Statisch draaggetal
20.3 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.4 kN
Grenstoerental
4650 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.42 kg
Gewicht
0.926 lb
Alternatieven

€ 24,81/ stukexcl. btw

€ 30,02incl. btw

141 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026