€ 23,18/ stukexcl. btw
€ 28,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 33.5 kN |
Statisch draaggetal | 17.8 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.23 kN |
Grenstoerental | 7800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.358 kg |
Gewicht | 0.789 lb |