Eriks
FAG

FAG 6208-2Z, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 40 mm ID, 80 mm OD, 18 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11667393
  • Fabrikant:4012801070485
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 20,49/ stukexcl. btw

€ 24,79incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
31 kN
Statisch draaggetal
17.8 kN
Referentietoerental
9300 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.08 kN
Grenstoerental
10400 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.365 kg
Gewicht
0.805 lb
da_min
47 mm
B
18 mm
D
80 mm
d
40 mm
D1
67.6 mm
d1
52.95 mm
D2
70.36 mm
Da_max
73 mm
ra
1 mm