Eriks
FAG

FAG 6207-2Z-C3, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11832831
  • Fabrikant:4012801069465
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 15,42/ stukexcl. btw

€ 18,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
27.5 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Referentietoerental
10400 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.95 kN
Grenstoerental
11700 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.284 kg
Gewicht
0.626 lb