Eriks
FAG

FAG 6206-C, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:12624242
  • Fabrikant:4047643039253
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager
Gewijzigde inwendige constructie Generation C.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 10,21/ stukexcl. btw

€ 12,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
22 kN
Statisch draaggetal
11.3 kN
Referentietoerental
13400 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.77 kN
Grenstoerental
15100 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.192 kg
Gewicht
0.397 lb