Eriks
FAG

FAG 6206-C-2HRS-C3, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:12624243
  • Fabrikant:4012802754346
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager
Gewijzigde inwendige constructie Generation C.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 13,27/ stukexcl. btw

€ 16,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GA14
Dynamisch draaggetal
22 kN
Statisch draaggetal
11.3 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.77 kN
Grenstoerental
10200 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.192 kg
Gewicht
0.423 lb