Eriks
FAG

FAG 6205 FAG, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667383
  • Fabrikant:4012802384208
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager
Gewijzigde inwendige constructie Generation C.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 7,62/ stukexcl. btw

€ 9,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
15.9 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Referentietoerental
16000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.53 kN
Grenstoerental
21600 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.119 kg
Gewicht
0.262 lb
Alternatieven

€ 23,80/ stukexcl. btw

€ 28,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026