€ 7,98/ stukexcl. btw
€ 9,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 15.9 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Referentietoerental | 16000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.53 kN |
Grenstoerental | 21600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.118 kg |
Gewicht | 0.26 lb |
€ 7,00/ stukexcl. btw
€ 8,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026