Eriks
FAG

FAG 6204-C-TVH-C4, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD, Kunststof kooi

  • ERIKS:14181227
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. De eenrijge groefogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 7,20/ stukexcl. btw

€ 8,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C4
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
14.7 kN
Statisch draaggetal
6.6 kN
Referentietoerental
18100 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.455 kN
Grenstoerental
24300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.093 kg
Gewicht
0.205 lb
Alternatieven

€ 9,14/ stukexcl. btw

€ 11,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026