€ 6,88/ stukexcl. btw
€ 8,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 14.7 kN |
Statisch draaggetal | 6.6 kN |
Referentietoerental | 18100 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.455 kN |
Grenstoerental | 24300 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.093 kg |
Gewicht | 0.205 lb |
€ 6,39/ stukexcl. btw
€ 7,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026