€ 8,52/ stukexcl. btw
€ 10,31incl. btw
122 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | GA14 |
Dynamisch draaggetal | 14.7 kN |
Statisch draaggetal | 6.6 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.455 kN |
Grenstoerental | 14500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.103 kg |
Gewicht | 0.227 lb |
€ 6,82/ stukexcl. btw
€ 8,25incl. btw
1939 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026