€ 6,41/ stukexcl. btw
€ 7,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62..-C-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | GA14 |
Dynamisch draaggetal | 11 kN |
Statisch draaggetal | 4.75 kN |
Referentietoerental | 20100 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.33 kN |
Grenstoerental | 24600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.065 kg |
da_min | 21.2 mm |
B | 12 mm |
D | 40 mm |
d | 17 mm |
D1 | 32.9 mm |
d1 | 24.13 mm |
D2 | 34.84 mm |
d2 | 22.97 mm |
Da_max | 35.8 mm |
ra | 0.6 mm |
€ 5,36/ stukexcl. btw
€ 6,49incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026