Eriks
FAG

FAG 6202-C-2Z, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 15 mm ID, 35 mm OD, 11 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11667372
  • Fabrikant:4012802361056
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager
Gewijzigde inwendige constructie Generation C.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 5,71/ stukexcl. btw

€ 6,91incl. btw

213 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62..-C-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
GA14
Dynamisch draaggetal
8.9 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
Referentietoerental
21900 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.26 kN
Grenstoerental
28000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.044 kg
Gewicht
0.097 lb
da_min
19.2 mm
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm
D1
29 mm
d1
21.06 mm
D2
30.92 mm
d2
20.08 mm
Da_max
30.8 mm
ra
0.6 mm
Alternatieven

€ 4,56/ stukexcl. btw

€ 5,52incl. btw

482 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026